text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/2 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 130 mm Szerokość szczęki 160 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 6F949701
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 160
Szerokość stopy haka (mm) 25
Głębokość stopy hakowej (mm) 14
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 130
Marka Gedore
O (max.) 1.13/2

Opis

Niedrogi model ekonomiczny, nogi chwytają się automatycznie, nogi chwytają się automatycznie, L

Numery artykułów

Numer artykułu 6F949701
EAN 4036976104486
UBB 500642668072
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8004300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.