text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.13/02 Zewnętrzny 3-ramienny ściągacz do końcówek akumulatorów 60 mm szerokość szczęk 40 mm głębokość szczęk

Numer artykułu 5R112886
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 0.75
Długość gwintu (mm) 60
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 40

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 0.75
Długość gwintu (mm) 60
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 40
Szerokość stopy haka (mm) 10
Głębokość stopy hakowej (mm) 5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 60
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.13/02

Numery artykułów

Numer artykułu 5R112886
EAN 4036976104516
UBB 500642668494
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8004650
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.