Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4X569990
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
Gedore 1.13/00 Zewnętrzny 3-ramienny ściągacz do zacisków akumulatorów 70 mm szerokość szczęk 80 mm głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4X569990
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
1
Długość gwintu (mm)
100
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
1
Długość gwintu (mm)
100
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
80
Szerokość stopy haka (mm)
14
Głębokość stopy hakowej (mm)
8
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
70
Marka
Gedore
O (max.)
1.13/00
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Idealny do usuwania małych części, takich jak zaciski akumulatora, koła pasowe, koła, łożyska kulkowe itp.
Numery artykułów
Numer artykułu
4X569990
EAN
4036976112092
UBB
500642668643
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1628410