Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 70 mm szerokość szczęk 80 mm głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6F171141
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
110
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
110
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
80
Szerokość stopy haka (mm)
14
Głębokość stopy hakowej (mm)
8
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
70
Marka
Gedore
O (max.)
1.13/0
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Niedrogi model ekonomiczny, Nogi chwytają automatycznie, Nogi chwytają automatycznie
Numery artykułów
Numer artykułu
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8004140