text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/2 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 130 mm Szerokość szczęki 160 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 9Z752264
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 200
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 160
Szerokość stopy haka (mm) 25
Głębokość stopy hakowej (mm) 14
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 130
Marka Gedore
O (max.) 1.12/2

Opis

Niedrogi model ekonomiczny, Nogi chwytają się automatycznie, Nogi chwytają się automatycznie

Numery artykułów

Numer artykułu 9Z752264
EAN 4036976104400
UBB 500642665425
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8003410
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.