Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
5R566215
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
Gedore 1.12/1 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 120 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5R566215
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
155
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
155
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
120
Szerokość stopy haka (mm)
18
Głębokość stopy hakowej (mm)
11
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
90
Marka
Gedore
O (max.)
1.12/1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Niedrogi model ekonomiczny, nogi chwytają się automatycznie, nogi chwytają się automatycznie
Numery artykułów
Numer artykułu
5R566215
EAN
4036976104394
UBB
500642665268
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8003330