text.skipToContent
text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
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
Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
1G515851
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
Gedore 1.12/02 Zewnętrzny 2-ramienny ściągacz do końcówek akumulatorów 60 mm Szerokość szczęk 40 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1G515851
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
0.5
Długość gwintu (mm)
60
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
0.5
Długość gwintu (mm)
60
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
40
Szerokość stopy haka (mm)
10
Głębokość stopy hakowej (mm)
5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
60
Marka
Gedore
O (max.)
1.12/02
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nogi chwytają się automatycznie, Nogi chwytają się automatycznie
Numery artykułów
Numer artykułu
1G515851
EAN
4036976104431
UBB
500642665839
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8003840