Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Zewnętrzny 2-ramienny ściągacz do końcówek akumulatorów 70 mm Szerokość szczęk 80 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2O076746
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
0.5
Długość gwintu (mm)
100
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
0.5
Długość gwintu (mm)
100
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
80
Szerokość stopy haka (mm)
14
Głębokość stopy hakowej (mm)
8
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
70
Marka
Gedore
O (max.)
1.12/00
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nogi chwytają się automatycznie, Nogi chwytają się automatycznie
Numery artykułów
Numer artykułu
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1628402