text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/0 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 70 mm Szerokość szczęki 80 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 7Q401249
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 110
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 80

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 1
Długość gwintu (mm) 110
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 80
Szerokość stopy haka (mm) 14
Głębokość stopy hakowej (mm) 8
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 70
Marka Gedore
O (max.) 1.12/0

Numery artykułów

Numer artykułu 7Q401249
EAN 4036976104387
UBB 500642665003
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8003250
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.