Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
5D008702
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
Gedore 1.11/5 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 400 mm Szerokość szczęk 320 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5D008702
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
12
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
12
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
320
Szerokość stopy haka (mm)
32
Głębokość stopy hakowej (mm)
27
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
400
Marka
Gedore
O (max.)
1.11/5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Podwójne końcówki nóg, szerokie lub wąskie, chwytają się automatycznie, Szerokie końcówki nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają 8 mm szczeliny, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm, Szerokie końcówki nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają 8 mm szczeliny, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
5D008702
EAN
4036976112818
UBB
500642664840
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1731920