text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/4 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 320 mm Szerokość szczęk 260 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 4Y389972
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 12
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 260
Szerokość stopy haka (mm) 32
Głębokość stopy hakowej (mm) 27
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 320
Marka Gedore
O (max.) 1.11/4

Opis

Końcówki podwójnych nóg, szerokie lub wąskie, chwytają się automatycznie, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 4Y389972
EAN 4036976112801
UBB 500642664683
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1731912
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.