Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
9P075769
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
Gedore 1.11/3 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 220 mm Szerokość szczęk 170 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9P075769
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
170
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
170
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
170
Szerokość stopy haka (mm)
20
Głębokość stopy hakowej (mm)
13
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
220
Marka
Gedore
O (max.)
1.11/3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Końcówki podwójnych nóg, szerokie lub wąskie, chwytają się automatycznie, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
9P075769
EAN
4036976112795
UBB
500642664436
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1731904