Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 160 mm Szerokość szczęk 130 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
0Z737655
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
170
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
130
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Inny
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
170
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
130
Szerokość stopy haka (mm)
20
Głębokość stopy hakowej (mm)
13
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
160
Marka
Gedore
O (max.)
1.11/2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8003090