Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
2E351154
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
Gedore 1.11/1 Ściągacz zewnętrzny 3-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 80 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2E351154
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
125
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
125
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
80
Szerokość stopy haka (mm)
10
Głębokość stopy hakowej (mm)
7
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
90
Marka
Gedore
O (max.)
1.11/1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Podwójne końcówki nóg, szerokie lub wąskie, chwytają się automatycznie, Szerokie końcówki nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają 8 mm szczeliny, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate mogą być ściągane również za pomocą śrub 8 mm, Szerokie końcówki nóg ściągaczy 1.11/2, /3, /4 i /5 posiadają 8 mm szczeliny, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate mogą być ściągane również za pomocą śrub 8 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
2E351154
EAN
4036976104356
UBB
500642664014
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8002950