Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
8W661672
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
Gedore 1.10/5 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 400 mm Szerokość szczęki 320 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8W661672
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
320
Szerokość stopy haka (mm)
32
Głębokość stopy hakowej (mm)
27
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
400
Marka
Gedore
O (max.)
1.10/5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Podwójne końce nóg, szerokie lub wąskie, chwytają się automatycznie, Szerokie końce nóg ściągaczy 1.10/2, /3, /4 i /5 posiadają 8 mm szczeliny, dzięki czemu koła pasowe lub zębate mogą być również ściągane za pomocą śrub 8 mm, Szerokie końce nóg ściągaczy 1.10/2, /3, /4 i /5 posiadają 8 mm szczeliny, dzięki czemu koła pasowe lub zębate mogą być również ściągane za pomocą śrub 8 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
8W661672
EAN
4036976112788
UBB
500642662869
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1731890