Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
0Q231289
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
Gedore 1.10/4 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 320 mm Szerokość szczęk 260 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0Q231289
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
8
Długość gwintu (mm)
350
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
260
Szerokość stopy haka (mm)
32
Głębokość stopy hakowej (mm)
27
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
320
Marka
Gedore
O (max.)
1.10/4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Końcówki podwójnych nóg, szerokie lub wąskie, chwytają się automatycznie, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.10/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.10/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
0Q231289
EAN
4036976112771
UBB
500642662604
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1731882