Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4M632488
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
Gedore 1.10/3 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 220 mm Szerokość szczęk 170 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4M632488
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
170
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
170
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
170
Szerokość stopy haka (mm)
20
Głębokość stopy hakowej (mm)
13
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
220
Marka
Gedore
O (max.)
1.10/3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Końcówki podwójnych nóg, szerokie lub wąskie, chwytają się automatycznie, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.10/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm, Końcówki szerokich nóg ściągaczy 1.10/2, /3, /4 i /5 posiadają szczeliny 8 mm, dzięki czemu koła pasowe lub koła zębate można ściągać również za pomocą śrub 8 mm
Numery artykułów
Numer artykułu
4M632488
EAN
4036976112764
UBB
500642662455
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1731874