text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.10/2 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 160 mm Szerokość szczęki 130 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 9G674276
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 170
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 130

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 170
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 130
Szerokość stopy haka (mm) 20
Głębokość stopy hakowej (mm) 13
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 160
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.10/2

Numery artykułów

Numer artykułu 9G674276
EAN 4036976104332
UBB 500642662299
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8002790
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.