text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/1 Ściągacz zewnętrzny 2-ramienny 90 mm Szerokość szczęki 80 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 0P499115
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 2
Długość gwintu (mm) 125
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 80

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 2
Długość gwintu (mm) 125
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 80
Szerokość stopy haka (mm) 10
Głębokość stopy hakowej (mm) 7
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 2
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 90
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.10/1

Numery artykułów

Numer artykułu 0P499115
EAN 4036976104325
UBB 500642662034
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8002600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.