text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.09/2 Ściągacz 3-ramienny wewnętrzny 80 mm szerokość szczęki 250 mm głębokość szczęki

Numer artykułu 6G819616
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 6.5
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 250

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 6.5
Długość gwintu (mm) 350
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 250
Szerokość stopy haka (mm) 24
Głębokość stopy hakowej (mm) 12
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '250.000']
Marka Gedore
O (max.) 1.09/2

Numery artykułów

Numer artykułu 6G819616
EAN 4036976112849
UBB 500642661879
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1748181
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.