text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/S2A-E Ściągacz szybkomocujący zewnętrzny 3-ramienny 200 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 8Q819697
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 40
Głębokość stopy hakowej (mm) 7
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 5
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Tak
Marka Gedore
O (max.) 1.07/S2A-E

Opis

Szczególnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc, szybko zwalniane nogi do szybkiego, łatwego ustawiania i regulacji, hak kuty matrycowo na gorąco, samonośne haki z profilem T do połączenia kształtowego, wąskie kute nóżki haka, opatentowana szybka regulacja do prostego, bezpiecznego ustawiania i ponownej regulacji - bez użycia narzędzi, Może być używany jako ściągacz wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie wymaga smarowania ani oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE.

Numery artykułów

Numer artykułu 8Q819697
EAN 4036976123623
UBB 500642661044
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 2016060
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.