text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.07/S1A-E Ściągacz szybkomocujący zewnętrzny 3-ramienny 130 mm szerokość szczęk 100 mm głębokość szczęk

Numer artykułu 7N594825
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 2.5
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 2.5
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 29.5
Głębokość stopy hakowej (mm) 7.5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.7
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 130
Z szybką regulacją Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.07/S1A-E

Numery artykułów

Numer artykułu 7N594825
EAN 4036976123609
UBB 500642660624
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 2016044
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.