text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore 1.07/4A-4 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 580 mm Szerokość szczęk 400 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 1H785720
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 360
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 360
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 400
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '640.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 580
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.07/4A-4

Opis

Nadaje się również do demontażu ciężkich, wielostopniowych kół pasowych, kół zamachowych, kół zębatych itp, Sworznie służą do blokowania ramion pod kątem 120 stopni względem siebie na piaście, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Ściągacz ten może być również używany ze wspomaganiem hydraulicznym nr 1.50 bez konieczności stosowania tulei redukcyjnej, Na życzenie ściągacz ten jest również dostępny z dodatkowymi nogami i możliwością rozbudowy do 6 ramion, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie wymaga smarowania ani oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE.

Numery artykułów

Numer artykułu 1H785720
EAN 4036976125160
UBB 500642655285
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 2302802
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.