Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
3V738739
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
Gedore 1.07/41-B-HSP3 Ściągacz hydrauliczny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 450 mm Szerokość szczęki 140 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3V738739
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
140
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '530.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
450
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/41-B-HSP3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Nadaje się również do demontażu ciężkich, wielostopniowych kół pasowych, kół zamachowych, kół zębatych itp., Kołki służą do blokowania ramion pod kątem 120 stopni względem siebie na piaście, Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Noga może być przesuwana wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku, Poprzez odwrócenie nóg, narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Ściągacz ten może być również używany ze wspomaganiem hydraulicznym nr 1.50 bez konieczności stosowania tulei redukcyjnej, Na życzenie, ściągacz ten jest również dostępny z dodatkowymi nogami i możliwością przedłużenia do 6 ramion, Element dociskowy może być zastąpiony końcówką i wydłużony, w zależności od potrzeb..., Małe wrzeciono dociskowe jest zabezpieczone blokadą odkręcania, aby zapobiec przypadkowemu wysunięciu, Dostępne również ze standardowym wrzecionem - model 1.07/4-B, Kontrolowany demontaż jest gwarantowany tylko przy użyciu klucza dynamometrycznego.
Numery artykułów
Numer artykułu
3V738739
EAN
4036976126051
UBB
500642657679
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
2546574