text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-5 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 450 mm Szerokość szczęki 500 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 6M401526
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 360
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 360
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 500
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '530.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 450
Marka Gedore
O (max.) 1.07/4-5

Opis

Nadaje się również do demontażu ciężkich, wielostopniowych kół pasowych, kół zamachowych, kół zębatych itp, Sworznie służą do blokowania ramion pod kątem 120 stopni względem siebie na piaście, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Ściągacz ten może być również używany ze wspomaganiem hydraulicznym nr 1.50 bez konieczności stosowania tulei redukcyjnej, Na życzenie ściągacz ten jest również dostępny z dodatkowymi nogami i możliwością rozbudowy do 6 ramion, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie wymaga smarowania ani oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE.

Numery artykułów

Numer artykułu 6M401526
EAN 4036976125139
UBB 500642655020
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1305425
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.