text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4-3 Ściągacz uniwersalny 3-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 450 mm Szerokość szczęk 300 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 9N634204
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 360
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 300

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 360
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 300
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '530.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 450
Marka Gedore
O (max.) 1.07/4-3

Numery artykułów

Numer artykułu 9N634204
EAN 4036976125115
UBB 500642654866
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1305085
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.