Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
3Q469872
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
Gedore 1.07/31-B Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 250 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3Q469872
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '400.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
250
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/31-B
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Sztywne nogi wykute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Nogę można przesunąć wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku, Po odwróceniu nóg narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
3Q469872
EAN
4036976121629
UBB
500642656432
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1957996