Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4K772388
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
Gedore 1.07/3-E Ściągacz szybkomocujący zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 250 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4K772388
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '400.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
250
Z szybką regulacją
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/3-E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Po odwróceniu nóżek narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), hak kuty matrycowo na gorąco, samonośne haki z profilem w kształcie litery T dla połączenia kształtowego, opatentowana szybka regulacja dla prostego, bezpiecznego ustawiania i ponownej regulacji - bez użycia narzędzi, Może być używany jako ściągacz wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie ma potrzeby smarowania lub oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE.
Numery artykułów
Numer artykułu
4K772388
EAN
4036976112467
UBB
500642658826
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1554751