text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2A1-B Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 200 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 8F110894
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 24
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '260.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Marka Gedore
O (max.) 1.07/2A1-B

Opis

Sztywne nogi wykute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Nogę można przesunąć wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 8F110894
EAN 4036976121612
UBB 500642656275
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1957988
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.