Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
6D417735
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
Gedore 1.07/21-B Ściągacz uniwersalny 3-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 160 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6D417735
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
24
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '220.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
160
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/21-B
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Sztywne nogi wykute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Nogę można przesunąć wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
6D417735
EAN
4036976121605
UBB
500642656010
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1957961