text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/2-E Ściągacz z szybkozłączką zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 160 mm Szerokość szczęki 150 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 6A278021
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 30
Głębokość stopy hakowej (mm) 18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '220.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 160
Z szybką regulacją Tak
Marka Gedore
O (max.) 1.07/2-E

Opis

Po odwróceniu nóżek narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), hak kuty matrycowo na gorąco, samonośne haki z profilem w kształcie litery T dla połączenia kształtowego, opatentowana szybka regulacja dla prostego, bezpiecznego ustawiania i ponownej regulacji - bez użycia narzędzi, Może być używany jako ściągacz wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie ma potrzeby smarowania lub oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE.

Numery artykułów

Numer artykułu 6A278021
EAN 4036976106428
UBB 500642658412
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1227335
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.