Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
8V530568
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
Gedore 1.07/2 Ściągacz uniwersalny 3-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 160 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8V530568
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
5
Długość gwintu (mm)
210
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
150
Szerokość stopy haka (mm)
30
Głębokość stopy hakowej (mm)
18
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '220.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
160
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Poprzez odwrócenie nóżek narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nóżki zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Hak ściągający ze sprawdzonym połączeniem śrubowym do połączenia ciernego, Może być używany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie ma potrzeby smarowania lub oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE, Wymienne haki dostępne dla kilku głębokości mocowania
Numery artykułów
Numer artykułu
8V530568
EAN
4036976103885
UBB
500642653876
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8114160