text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.07/1A1-B Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 130 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 8L425842
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 22
Głębokość stopy hakowej (mm) 15
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '180.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 130
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.07/1A1-B

Numery artykułów

Numer artykułu 8L425842
EAN 4036976121599
UBB 500642655855
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1957953
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.