Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
6F870799
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
Gedore 1.07/1A-E Ściągacz z szybkozłączką zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 130 mm Szerokość szczęki 100 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6F870799
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
100
Szerokość stopy haka (mm)
22
Głębokość stopy hakowej (mm)
12
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '180.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
130
Z szybką regulacją
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/1A-E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Po odwróceniu nóżek narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), hak kuty matrycowo na gorąco, samonośne haki z profilem w kształcie litery T dla połączenia kształtowego, opatentowana szybka regulacja dla prostego, bezpiecznego ustawiania i ponownej regulacji - bez użycia narzędzi, Może być używany jako ściągacz wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie ma potrzeby smarowania lub oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE.
Numery artykułów
Numer artykułu
6F870799
EAN
4036976106411
UBB
500642658255
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1225901