Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
2B618103
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
Gedore 1.07/11-B Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2B618103
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
100
Szerokość stopy haka (mm)
22
Głębokość stopy hakowej (mm)
15
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '140.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
90
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/11-B
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Sztywne nogi wykute z jednego elementu, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu ześlizgnięciu się nogi. Nogę można przesunąć wzdłuż belki poprzecznej po naciśnięciu przycisku, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
2B618103
EAN
4036976121582
UBB
500642655699
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1957945