text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1-E Ściągacz szybkomocujący zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 0X159145
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 3
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 3
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 22
Głębokość stopy hakowej (mm) 12
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '140.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 90
Z szybką regulacją Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.07/1-E

Opis

Po odwróceniu nóżek narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Hak kuty matrycowo na gorąco, Samonośne haki z profilem T dla połączenia kształtowego, Opatentowana szybka regulacja dla prostego, bezpiecznego ustawiania i ponownej regulacji - bez użycia narzędzi, Może być używany jako ściągacz wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie ma potrzeby smarowania lub oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE.

Numery artykułów

Numer artykułu 0X159145
EAN 4036976106404
UBB 500642658099
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1222902
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.