Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
6V260208
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
Gedore 1.07/1 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 3-ramienny 90 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
6V260208
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
3
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
3
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
100
Szerokość stopy haka (mm)
22
Głębokość stopy hakowej (mm)
12
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '140.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
90
Marka
Gedore
O (max.)
1.07/1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Hak ściągający ze sprawdzonym połączeniem śrubowym do połączenia ciernego, Może być używany jako ściągacz zewnętrzny i wewnętrzny poprzez zmianę położenia haków, Nawęglana azotem powierzchnia wrzeciona, odporna na zużycie i korozję, wrzeciono pozostaje gładkie i czyste - nie ma potrzeby smarowania lub oliwienia, Poprzeczka może być łączona z innymi konstrukcjami i długościami wrzecion/haków z zestawu konstrukcyjnego ściągaczy GEDORE, Wymienne haki dostępne dla kilku głębokości mocowania
Numery artykułów
Numer artykułu
6V260208
EAN
4036976103861
UBB
500642653462
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8113940