text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/ST1-B Zestaw ściągaczy ze stojakiem 5-częściowy

Položka č. 5P926566
Całkowita liczba narzędzi 5
Liczba ściągaczy do kół pasowych 0
Liczba ściągaczy do piast kół 0
Liczba haków filtra oleju 0
Liczba haków na wkłady 0

technické údaje

Całkowita liczba narzędzi 5
Liczba ściągaczy do kół pasowych 0
Liczba ściągaczy do piast kół 0
Liczba haków filtra oleju 0
Liczba haków na wkłady 0
Liczba ściągaczy wału napędowego 0
Liczba ściągaczy do kół kierownicy 0
Marka Gedore
O (max.) 1.06/ST1-B

Popis

Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Do głębokości mocowania do Ø 250 mm na zewnątrz, Ø 330 mm wewnątrz i zasięgu mocowania do 200 mm, Do głębokości mocowania do Ø 250 mm na zewnątrz, Ø 330 mm wewnątrz i zasięgu mocowania do 200 mm

Čísla materiálu

Položka č. 5P926566
EAN 4036976103700
UBB 500642646615
UNSPSC 27111712
Číslo materiálu výrobcu 8111570
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.