text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S2A-E Ściągacz szybkomocujący zewnętrzny 2-ramienny 200 mm Szerokość szczęk 150 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 3E597711
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 5
Długość gwintu (mm) 210
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 150
Szerokość stopy haka (mm) 40
Głębokość stopy hakowej (mm) 7
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 5
Podziałka skali Tak
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 200
Z szybką regulacją Tak
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/S2A-E

Numery artykułów

Numer artykułu 3E597711
EAN 4036976123487
UBB 500642646466
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 2015730
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.