text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1A-E Ściągacz z szybkozłączką zewnętrzny 2-ramienny 140 mm Szerokość szczęki 100 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 5F933820
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 2.5
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 2.5
Długość gwintu (mm) 140
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 100
Szerokość stopy haka (mm) 29.8
Głębokość stopy hakowej (mm) 7.5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 3.7
Podziałka skali Tak
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 140
Z szybką regulacją Tak
Marka Gedore
O (max.) 1.06/S1A-E

Opis

Szczególnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc, Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ciągnięcie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ciągnięcia, Nogi z szybkozłączkami do szybkiej, łatwej konfiguracji i regulacji, Nogi z szybkozłączkami do szybkiej, łatwej konfiguracji i regulacji

Numery artykułów

Numer artykułu 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 2015714
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.