Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
1G872714
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
Gedore 1.06/S1-E Ściągacz szybkomocujący 2-ramienny zewnętrzny 100 mm Szerokość szczęk 100 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1G872714
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
2
Długość gwintu (mm)
140
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
100
Szerokość stopy haka (mm)
29.8
Głębokość stopy hakowej (mm)
7.5
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
3.7
Podziałka skali
Tak
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
100
Z szybką regulacją
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/S1-E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Szczególnie nadaje się do trudno dostępnych miejsc, Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ciągnięcie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ciągnięcia, Szybkozłączne nogi do szybkiej, łatwej konfiguracji i regulacji, Szybkozłączne nogi do szybkiej, łatwej konfiguracji i regulacji
Numery artykułów
Numer artykułu
1G872714
EAN
4036976123456
UBB
500642645880
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
2015706