Akcesoria do ściągaczy
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Akcesoria do ściągaczy
5A199411
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
Gedore 1.06/HSP1 Hydrauliczne wrzeciono dociskowe o długości 350 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5A199411
Typ akcesoriów/elementów
Wrzeciono hydrauliczne
Akcesoria
Tak
Część
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/HSP1
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Typ akcesoriów/elementów
Wrzeciono hydrauliczne
Akcesoria
Tak
Część
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/HSP1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ustawienie dla nacisku 10 t, 12 t lub 15 t, Element dociskowy można zastąpić końcówką i wydłużyć w zależności od potrzeb, Małe wrzeciono dociskowe jest zabezpieczone blokadą przed przypadkowym wysunięciem, Małe wrzeciono dociskowe jest zabezpieczone blokadą przed przypadkowym wysunięciem, Przygotowanie do użycia: 1. Przed użyciem należy sprawdzić, czy wrzeciono dociskowe jest wystarczająco mocno wykręcone z nasadki, tak aby podkładka dociskowa znajdowała się w pozycji wyjściowej w siłowniku hydraulicznym. 2. Odkręcić nasadkę od korpusu wrzeciona. W tym celu należy najpierw poluzować wkręt dociskowy., 3. Wkręcić korpus wrzeciona od spodu w poprzeczkę ściągacza, aż korpus będzie wystawał ok. 60 mm z poprzeczki., 4. Nakręcić nasadkę na korpus wrzeciona do oporu, a następnie zamocować ją w pozycji, wkręcając wkręt dociskowy., Użytkowanie i obsługa: np. HSP3, 5. umieścić ściągacz i korpus wrzeciona napinającego za pomocą klucza SW 41, 6. wkręcić wrzeciono dociskowe SW 17 w nasadkę. Używana jest hydraulika. Skok elementu dociskowego w siłowniku hydraulicznym wynosi maks. 12 mm. Hydraulicznie zwolniony element można całkowicie usunąć, obracając korpus wrzeciona za pomocą nasadki SW 41, 7. po użyciu wrzeciono dociskowe SW 17 jest obracane z powrotem do pozycji wyjściowej, a podkładka dociskowa jest wciskana do cylindra hydraulicznego
Numery artykułów
Numer artykułu
5A199411
EAN
4036976104035
UBB
500642643802
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8116100