Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4U483885
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
Gedore 1.06/40 Ściągacz zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 520 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4U483885
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '600.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
520
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/40
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Solidna konstrukcja, zaprojektowana z myślą o sztywności i intensywnym użytkowaniu, Po odwróceniu nóg narzędzie może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Zasięg można zwiększyć zarówno poprzez zastosowanie nóg ściągających o specjalnej długości, jak i poprzez zastosowanie przedłużek, Zasięg można zwiększyć zarówno poprzez zastosowanie nóg ściągających o specjalnej długości, jak i poprzez zastosowanie przedłużek
Numery artykułów
Numer artykułu
4U483885
EAN
4036976103755
UBB
500642639453
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8112620