text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore 1.06/4-5 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 520 mm Szerokość szczęki 500 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 9N501689
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 36
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 310
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 36
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 310
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 500
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '600.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 520
Marka Gedore
Kod towaru 82055980
O (max.) 1.06/4-5

Numery artykułów

Numer artykułu 9N501689
EAN 4036976103731
UBB 500642642085
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8112460
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.