text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4-4 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 520 mm Szerokość szczęki 400 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 3I549411
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 36
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 310
Liczba haków 2

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 36
Maks. siła rozciągająca (N) 10
Długość gwintu (mm) 310
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 400
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '600.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 520
Marka Gedore
O (max.) 1.06/4-4

Opis

Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Przedłużone nogi, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 3I549411
EAN 4036976103489
UBB 500642641822
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8109240
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.