Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
9G144506
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
Gedore 1.06/4 Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 520 mm Szerokość szczęki 200 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9G144506
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Długość gwintu (mm)
310
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
10
Długość gwintu (mm)
310
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '600.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
520
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocna, kuta konstrukcja, skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ściągania, Dzięki odwróceniu nóżek narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nóżki zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
9G144506
EAN
4036976104226
UBB
500642636228
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8000900