text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A1-B Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 340 mm Szerokość szczęki 200 mm Głębokość szczęki

Numer artykułu 4C626659
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 200
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 32
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '430.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 340
Marka Gedore
O (max.) 1.06/3A1-B

Opis

Sztywne nogi kute z jednego kawałka, Hamulec nogi - zapobiega niezamierzonemu poślizgowi nogi. Nogę można przesuwać wzdłuż belki poprzecznej za naciśnięciem przycisku, Skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia wyśrodkowane ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 4C626659
EAN 4036976121018
UBB 500642638612
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 1956396
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.