Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
4O249490
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
Gedore 1.06/3A-E Ściągacz z szybkozłączką zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 350 mm Szerokość szczęki 200 mm Głębokość szczęki
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4O249490
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '420.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
350
Z szybką regulacją
Tak
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/3A-E
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocny, kuty wzór, skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ściągania, Dzięki odwróceniu nóg, narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Wymienne nogi dla kilku zakresów zacisku dostępne jako akcesoria, Szybkozłączne nogi dla szybkiej, łatwej konfiguracji i regulacji, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
4O249490
EAN
4036976106305
UBB
500642643232
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
1220160