text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/3A-3 Ściągacz uniwersalny zewnętrzny/wewnętrzny 2-ramienny 350 mm Szerokość szczęk 300 mm Głębokość szczęk

Numer artykułu 4G030651
Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2

Specyfikacje

Konstrukcja Ściągacz do piast kół
Szerokość klucza (mm) 27
Maks. siła rozciągająca (N) 7.5
Długość gwintu (mm) 280
Liczba haków 2
Odwracalne ramiona Tak
Zacisk mocujący Tak
Zasięg zacisku (mm) 300
Szerokość stopy haka (mm) 36
Głębokość stopy hakowej (mm) 28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm) 6.5
Podziałka skali Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm) ['0.000', '420.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm) 350
Marka Gedore
O (max.) 1.06/3A-3

Opis

Skala do równomiernej regulacji nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagane są bardzo duże siły ściągania, Przedłużone nogi, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)

Numery artykułów

Numer artykułu 4G030651
EAN 4036976103441
UBB 500642641095
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 8108860
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.