Ściągacze dwu- & trójramienne
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
Zaciski & ściągacze
Ściągacze
Ściągacze dwu- & trójramienne
8S250478
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
Gedore 1.06/3A Ściągacz uniwersalny 2-ramienny zewnętrzny/wewnętrzny 350 mm Szerokość szczęk 200 mm Głębokość szczęk
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8S250478
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Ściągacz do piast kół
Maks. siła rozciągająca (N)
7.5
Długość gwintu (mm)
280
Liczba haków
2
Odwracalne ramiona
Tak
Zacisk mocujący
Tak
Zasięg zacisku (mm)
200
Szerokość stopy haka (mm)
36
Głębokość stopy hakowej (mm)
28
Grubość stopy hakowej na końcu (mm)
6.5
Podziałka skali
Tak
Rozpiętość mocowania (ciągnięcie wewnętrzne) (mm)
['0.000', '420.000']
Maks. rozpiętość zacisku (zaciąganie zewnętrzne) (mm)
350
Marka
Gedore
O (max.)
1.06/3A
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Mocna, kuta konstrukcja, skala zapewniająca równomierną regulację nóg ściągacza. Umożliwia centryczne ściąganie, z optymalnym przyłożeniem siły, nawet gdy wymagana jest bardzo duża siła ściągania, Dzięki odwróceniu nóg narzędzie to może być używane jako ściągacz wewnętrzny lub zewnętrzny, Dodatkowe lub wymienne nogi zwiększają wszechstronność, Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela), Możliwość rozbudowy o wrzeciono hydrauliczne (patrz tabela)
Numery artykułów
Numer artykułu
8S250478
EAN
4036976104219
UBB
500642638463
UNSPSC
27111712
Artykuł producenta nr
8000820